text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Universal 1 SB Torx Bit Set in Bit-Check 6-delig


Bit-Check 6 TX Universal 1 SB, 6-delig 6x 867/4 Z TORX® Bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm6 50 mm lange Wera TORX® bits, overzichtelijk en compact gerangschikt in handige Bit-Check. Met extreem harde bits, voor universeel gebruik.

Artikelnummer 2I495815
Verpakking Overig
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 6
Aantal bits sleuf 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 6
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 6
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merk Wera
Goederencode 82079030
Model BIT-CHECK

Omschrijving

Bit-Check 6 TX Universal 1 SB, 6-delig 6x 867/4 Z TORX® Bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm6 50 mm lange Wera TORX® bits, overzichtelijk en compact gerangschikt in handige Bit-Check. Met extreem harde bits, voor universeel gebruik.

Artikelnummers

Artikelnummer 2I495815
EAN 4013288155252
UBB 500643325425
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073637001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.