text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 Z BO TX 40 x 25


867/1 Z TORX® BO Bits met Boring, TX 40 x 25 mmHoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Door een boring in het bit en een lip aan de TORX® BO-schroef wordt ongeoorloofd losdraaien voorkomen. Veiligheidsschroefbevestiging. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 81582.040.026
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 7.5
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 7.5
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit

Omschrijving

867/1 Z TORX® BO Bits met Boring, TX 40 x 25 mmHoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Door een boring in het bit en een lip aan de TORX® BO-schroef wordt ongeoorloofd losdraaien voorkomen. Veiligheidsschroefbevestiging. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81582.040.026
EAN 4013288015914
UBB 203232030577
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066530001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.