text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout Wera Torx 867/1 Z BO TX 15 x 25mm


867/1 Z TORX® BO Bits met Boring, TX 15 x 25 mmHoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Door een boring in het bit en een lip aan de TORX® BO-schroef wordt ongeoorloofd losdraaien voorkomen. Veiligheidsschroefbevestiging. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Numero articolo 81582.015.026
Marque Wera
Poids par pièce (g) 7.5
Code Douanier 8207903000
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Marque Wera
Poids par pièce (g) 7.5
Code Douanier 8207903000
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit

Descrizione

867/1 Z TORX® BO Bits met Boring, TX 15 x 25 mmHoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Door een boring in het bit en een lip aan de TORX® BO-schroef wordt ongeoorloofd losdraaien voorkomen. Veiligheidsschroefbevestiging. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81582.015.026
EAN 4013288015860
UBB 203232029926
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05066505001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.