text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 867/1 Z TORX® BO Bits met Boring, TX 10 x 25 mm


Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Door een boring in het bit en een lip aan de TORX® BO schroef wordt ongeoorloofd losdraaien voorkomen. Veiligheidsschroefbevestiging. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer
Grootte bit (mm)
Toon alle
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 10
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 7.5
HS- en goederencode
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Door een boring in het bit en een lip aan de TORX® BO schroef wordt ongeoorloofd losdraaien voorkomen. Veiligheidsschroefbevestiging. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81582.010.026
EAN 4013288015853
UBB 203232029843
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066500001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.