text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 TX 45 x 35mm


867/1 TORX® Bits, TX 45 x 35 mmHoogwaardige bits voor TORX® schroeven. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 81563.663.250
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 35
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 45
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 35
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merk Wera
Model 867/1Z

Omschrijving

867/1 TORX® Bits, TX 45 x 35 mmHoogwaardige bits voor TORX® schroeven. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81563.663.250
EAN 4013288031174
UBB 500504494336
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066325001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.