text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 7790/1 oplas-insteekgereedschap, 9x12 mm, 9x12 x 24 x 22 mm


Artikelnummer 8P394991
Totale lengte (mm)
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Geïsoleerd Nee
Lengte (mm) 281
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 22
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Geïsoleerd Nee
Lengte (mm) 281
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat Overig
Met greep Ja
Doorsteekmodel Ja
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.7
Terugzwenkhoek (°) 4.7
Omkeerbaar Nee
Werfpuntratel Ja
Geschikt voor bits Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 7790/1
Type Insert Tool

Artikelnummers

Artikelnummer 8P394991
EAN 4013288196354
UBB 500686637447
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05078720001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.