Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
5C766265
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
Wera Schroevendraaier 395 HO 3/16 x 70
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
5C766265
Uitvoering
Handgreep
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
4.76
Totale lengte (mm)
188
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Handgreep
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
4.76
Totale lengte (mm)
188
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
90
Mesvorm
Rond
Magnetisch
Nee
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Materiaal greep
Overig
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Sleuteldiepte (mm)
90
Met afrolbeveiliging
Ja
VDE getest
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5C766265
EAN
4013288110503
UBB
500643216285
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
05029501001