text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 391 Slangklemmen Schroevendraaier, 6 x 167 mm


Hoogwaardige slangklem-schroevendraaier van Wera. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Met buigbare kling om ook lastige plekken te kunnen bereiken. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

Artikelnummer 81911.060.160
Uitvoering Handgreep
Flexibel Ja
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 265
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handgreep
Flexibel Ja
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 265
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 167
Mesvorm Rond
Magnetisch Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Overig
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleuteldiepte (mm) 90
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 120
HS- en goederencode
Type Hose Clamp Screwdriver

Omschrijving

Hoogwaardige slangklem-schroevendraaier van Wera. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Met buigbare kling om ook lastige plekken te kunnen bereiken. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

Artikelnummers

Artikelnummer 81911.060.160
EAN 4013288004703
UBB 203125008698
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05028148001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.