text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 i Slotted Screwdriver 8 x 1.6mm 200mm Blade Length Multi-Component Grip 312mm


160 i VDE geïsoleerde Sleuf Schroevendraaier, 1.6 x 8 x 200 mmWera VDE schroevendraaier met meercomponenten Kraftform Plus handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1000 V. De punt van Wera Lasertip schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd. Dit ruwe oppervlak ",bijt", zich letterlijk vast in de schroefkop. Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden. ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Numero articolo
Design Right
Insulated Yes
Total length (mm) 312
Antimagnetic No
Isolation protection 1000 V Yes
Confezionato per 1

Specifiche

Design Right
Insulated Yes
Total length (mm) 312
Antimagnetic No
Isolation protection 1000 V Yes
Blade length (mm) 200
Blade width (mm) 8
Blade thickness (mm) 1.6
Clamp feature No
Precision model Yes
Low spark model No
Type of shaft Round
Grip design 2-components
Blade diameter (mm) 8.4
Square drive/hexagon drive over the whole blade No
Bulged blade No
Cap rotatable No
Continuous blade No
With anti-roll protection Yes
With striking cap No
Brand Wera
Weight per piece (g) 186
Commodity code 8205400000
Model 160 i
Type Slotted Screwdriver

Descrizione

160 i VDE geïsoleerde Sleuf Schroevendraaier, 1.6 x 8 x 200 mmWera VDE schroevendraaier met meercomponenten Kraftform Plus handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1000 V. De punt van Wera Lasertip schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd. Dit ruwe oppervlak ",bijt", zich letterlijk vast in de schroefkop. Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden. ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Numeri di articolo

Numero articolo 81857.080.200
EAN 4013288028884
UBB 241124016908
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05006135001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.