text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Momentsleutel 400 i Hex 5.0 x 90


400 i VDE geïsoleerde Hex Draaimoment-indicator, 5 x 5,0 NmWera draaimomentindicator met vast ingestelde draaimomentwaarde voor binnenzeskant-schroeven. Beveiligd tegen manipulatie. De robuuste slipkoppeling geeft een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal af zodra de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt, overschrijden van het draaimoment is dan o

Artikelnummer 0X753101
Geïsoleerd Ja
Sleutelwijdte (mm) 5
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal greep Overig
Met kogelkop Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Sleutelwijdte (mm) 5
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal greep Overig
Met kogelkop Nee
VDE getest Ja
Merk Wera
Model 400 I

Omschrijving

400 i VDE geïsoleerde Hex Draaimoment-indicator, 5 x 5,0 NmWera draaimomentindicator met vast ingestelde draaimomentwaarde voor binnenzeskant-schroeven. Beveiligd tegen manipulatie. De robuuste slipkoppeling geeft een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal af zodra de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt, overschrijden van het draaimoment is dan ook onmogelijk. Aanzienlijk hoger losdraaimoment dan de ingestelde draaimomentwaarde, waardoor er in de meeste gevallen geen extra gereedschap vereist zal zijn voor het losdraaien van schroefverbindingen. Dankzij de vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen. Daardoor is een optimale, ergonomische krachtoverdracht gewaarborgd. Individueel getest comform IEC 60900 in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

Artikelnummers

Artikelnummer 0X753101
EAN 4013288206114
UBB 500713663762
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05004981001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.