text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Metaalboor 848 HSS 8 x 51


848 HSS Metaalboren Bit, 8 x 51 mmHoogwaardig metaalspiraalboor-bit voor nauwkeurig boren in metaal. Gemaakt van HSS-staal. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Zeer goede rondloopnauwkeurigheid. Extreem harde bits bieden een uiterst hoge levensduur. Zeer goede krachtoverbrenging via zeskant-schacht. Aandrijving: 1

Artikelnummer 1G834858
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 32
Geschikt voor RVS Nee
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Totale lengte (mm) 51
Diameter boor (mm) 8
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 32
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Merk Wera
Type Twist Drill Bit

Beschreibung

848 HSS Metaalboren Bit, 8 x 51 mmHoogwaardig metaalspiraalboor-bit voor nauwkeurig boren in metaal. Gemaakt van HSS-staal. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Zeer goede rondloopnauwkeurigheid. Extreem harde bits bieden een uiterst hoge levensduur. Zeer goede krachtoverbrenging via zeskant-schacht. Aandrijving: 1/4",-zeskant, passend in houders met opname conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummern

Artikelnummer 1G834858
EAN 4013288101419
UBB 500643625071
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 05104620001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.