text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inzetstuk 7780 14 x 18 x 22


7780 insteek-steeksleutels, 14x18 mm, 14x18 x 22 x 61 mmInsteek-steeksleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

Article number 3N956457
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Opening
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 61
Packed per 1

Specifications

Sleutelwijdte (mm) 83
Totale lengte (mm) 122
Uitvoering Opening
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 61
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Sleutelwijdte klein (mm) 22
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 12
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 52
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Rechthoekige montage Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 7780
Type Open End Insert

Description

7780 insteek-steeksleutels, 14x18 mm, 14x18 x 22 x 61 mmInsteek-steeksleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

Article numbers

Article number 3N956457
EAN 4013288196804
UBB 500686630822
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05078678001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.