Toebehoren
Alle categorieën
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Toebehoren
3R134548
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
Wera Inzetstuk 7772 B 9 x 12 x 3/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3R134548
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Ratelhulpstuk
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
21
Lengte (mm)
52
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
52
Uitvoering
Ratelhulpstuk
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
21
Lengte (mm)
52
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Overig
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Met greep
Ja
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
9.53
Terugzwenkhoek (°)
4.7
Omkeerbaar
Ja
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Wera
Goederencode
82079010
Model
7772 B
Type
Ratchet Insert
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3R134548
EAN
4013288196446
UBB
500686625061
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05078636001