text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera inbussleutelset 3950 SPKL/9 SM 9-delig AF 1,5-10 mm roestvrij staal, kleurgecodeerd


3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Stiftsleutelset, metrisch, RVS, 9-delig 9x 3950 SPKL Multicolour Stiftsleutel metrisch, RVS: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmHoogwaardige stiftsleutel-set van RVS van Wera voor binnenzeskant-schroeven. RVS voorkomt de overdracht van vliegroest. Het Hex-Pl

Artikelnummer 3L708996
Kleur Set met meerdere kleuren
Uitvoering Overig
Groottes (mm) 1.5 - 10
Aantal sleutels 9
Met kogelkop Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Set met meerdere kleuren
Uitvoering Overig
Groottes (mm) 1.5 - 10
Aantal sleutels 9
Met kogelkop Nee
Model 3950/9

Omschrijving

3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Stiftsleutelset, metrisch, RVS, 9-delig 9x 3950 SPKL Multicolour Stiftsleutel metrisch, RVS: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmHoogwaardige stiftsleutel-set van RVS van Wera voor binnenzeskant-schroeven. RVS voorkomt de overdracht van vliegroest. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om &apos,om de hoek&apos, te schroeven. Met &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder: Kleurcodering op grootte. In nagenoeg onverslijtbare stiftsleutel-clip.

Artikelnummers

Artikelnummer 3L708996
EAN 4013288185211
UBB 500668584948
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05022669001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.