text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera Bit-Check 10 Impaktor 2, 10-delig


Robuuste Bit-Check van Wera. Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap. Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in het assortiment worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt. Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. Impaktor houder voor het afleiden van extreme belastingspieken. Bijzonder torsie-effect dankzij dubbele torsieveer. Met ringmagneet om ook lange en zware schroeven eenvoudig op de plaats te houden, ideaal voor werkzaamheden boven het hoofd. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. Magneet kan teruggeschoven en daarmee uitgeschakeld worden.

Artikelnummer 8C516126
Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 4
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 5
Aantal bits sleuf 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 4
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 5
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 9
Met magneethouder Ja
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model BIT-CHECK

Omschrijving

Robuuste Bit-Check van Wera. Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap. Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in het assortiment worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt. Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. Impaktor houder voor het afleiden van extreme belastingspieken. Bijzonder torsie-effect dankzij dubbele torsieveer. Met ringmagneet om ook lange en zware schroeven eenvoudig op de plaats te houden, ideaal voor werkzaamheden boven het hoofd. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. Magneet kan teruggeschoven en daarmee uitgeschakeld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 8C516126
EAN 4013288156792
UBB 500643330862
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05057682001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.