text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 8790 HMB Deep Hand- en Machinedop met 3/8" aandrijving, 19 x 64 mm


Met de handmatige en machinale dopsleutel (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen. Met kogelvanggroef. Voor buitenzeskantschroeven en moeren. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

Artikelnummer 0M810174
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 64
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 64
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Type Deep Socket

Omschrijving

Met de handmatige en machinale dopsleutel (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen. Met kogelvanggroef. Voor buitenzeskantschroeven en moeren. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

Artikelnummers

Artikelnummer 0M810174
EAN 4013288210494
UBB 500713724739
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05004541001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.