text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 8790 B VDE Zyklop doppen, geïsoleerd, voorzien van 3/8" aandrijving, 15 x 46 mm


3/8" VDE sockets with increased safety through yellow insulation core, which becomes visible in case of damage to the outer red VDE insulation layer. Individually tested tool as per IEC 60900 at 10,000V for safe working at the approved voltage of 1,000V.

Artikelnummer 8N126424
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 15
Lengte (mm) 46
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 15
Lengte (mm) 46
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Ja
Merken Wera
HS- en goederencode
Type VDE Zyklop Socket

Omschrijving

3/8" VDE sockets with increased safety through yellow insulation core, which becomes visible in case of damage to the outer red VDE insulation layer. Individually tested tool as per IEC 60900 at 10,000V for safe working at the approved voltage of 1,000V.

Artikelnummers

Artikelnummer 8N126424
EAN 4013288193025
UBB 500686652289
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05004959001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.