text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® TX 20/70 060110


867/4 Z TORX®-Bits, TX 20 x 70 mmPremium-Bits für TORX®-Innensechskantschrauben. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 81586.020.070
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 70
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 20
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 70
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 32
Warennummer 8207903000
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Beschreibung

867/4 Z TORX®-Bits, TX 20 x 70 mmPremium-Bits für TORX®-Innensechskantschrauben. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81586.020.070
EAN 4013288016195
UBB 425122109589
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05060110001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.