text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8794 SA Zyklop verlengstuk met vrijloophuls, kort, 1/4", 1/4" x 75 mm


Wera Zyklop verlengstuk met sneldraaihuls met goede grip voor razendsnel vast- en losdraaien van schroeven en moeren. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

Artikelnummer
Lengte (mm) 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 36
HS- en goederencode
Type Zyklop Extension Bar

Omschrijving

Wera Zyklop verlengstuk met sneldraaihuls met goede grip voor razendsnel vast- en losdraaien van schroeven en moeren. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

Artikelnummers

Artikelnummer 81016.000.075
EAN 4013288121066
UBB 500511980392
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003525001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.