text.skipToContent text.skipToNavigation

Dear Customer, please note that Fabory will be closed on May 2, 2025. Orders will be processed on the next working day – Monday, May 5. 

Wera Verlengstuk 8794 LA SA-150mm


8794 LA Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang, 1/4",, 1/4", x 150 mmWera Zyklop verlengstuk met sneldraaihuls met goede grip voor razendsnel vast- en losdraaien van schroeven en moeren. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

Article number
Lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
Vierkant 6,3 mm (1/4")
Packed per 1

Specifications

Lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
Vierkant 6,3 mm (1/4")
VDE getest Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 68
HS- en goederencode 8466103800
Type Zyklop Extension Bar

Description

8794 LA Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang, 1/4",, 1/4", x 150 mmWera Zyklop verlengstuk met sneldraaihuls met goede grip voor razendsnel vast- en losdraaien van schroeven en moeren. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

Article numbers

Article number 81016.000.150
EAN 4013288121073
UBB 500511980475
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05003526001

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.