Toebehoren
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Toebehoren
3N976696
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
Wera 7781 Insteek-ringsleutels, 14x18 mm, 14x18 x 14 x 62 mm
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
3N976696
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Ringkoppeling
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
37
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
14x18 mm
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
14
Totale lengte (mm)
62
Uitvoering
Ringkoppeling
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
37
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
14x18 mm
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte klein (mm)
14
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte klein (mm)
11
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
Overig
Sleutelwijdte groot (inch)
Overig
Kopbreedte klein (mm)
30
Rateluitvoering
Nee
Open uitvoering
Nee
Merken
Wera
HS- en goederencode
Bekijk
Model
7781
Type
Ring Spanner Insert
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3N976696
EAN
4013288196576
UBB
500686633065
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05078691001