Toebehoren
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Toebehoren
6Y989006
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
Wera 7780 Insteek-steeksleutels, 14x18 mm, 14x18 x 32 x 61 mm
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
6Y989006
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Opening
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
61
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
14x18 mm
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
83
Totale lengte (mm)
122
Uitvoering
Opening
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
61
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
14x18 mm
Sleutelwijdte klein (mm)
32
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte klein (mm)
12
Sleutelwijdte klein (inch)
Overig
Sleutelwijdte groot (inch)
Overig
Kopbreedte klein (mm)
52
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Uitvoering haakse sleutel
Nee
Conische handgreep
Nee
Rechthoekige montage
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Wera
HS- en goederencode
Bekijk
Model
7780
Type
Open End Insert
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Y989006
EAN
4013288196866
UBB
500686632075
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05078684001