Nedtrain Oud
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bitsets
7U886009
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
Wera 96 VK Vierkant Schroevendraaierbit 6.3mm 89mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7U886009
Grootte bit (mm)
Uitvoering
Vierkant
Aandraaivoorziening
Binnenvierkant
Totale lengte (mm)
89
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Merk
Wera
Goederencode
82054000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
6.3
Uitvoering
Vierkant
Aandraaivoorziening
Binnenvierkant
Totale lengte (mm)
89
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Merk
Wera
Goederencode
82054000
Model
96 VK
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7U886009
EAN
4013288105349
UBB
500643548430
UNSPSC
27112836
Fabrikant artikelnummer
05003460001