text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Ball End Hexagonal Key 1/2” Steel BlackLaser 9”


950 PKL Stiftsleutel, inch, BlackLaser, 1/2", x 224 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven in inch-maten. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummer 0Z688992
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Izolat Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Lungime totală (mm) 224
Design Cârlig
Izolat Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 224
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Lățimea cheii (inch) 1/2 inch
Cu cap cu bilă Da
Lungime picior scurt (mm) 40
Testat VDE Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82054000
Model 950 PKL

Beschreibung

950 PKL Stiftsleutel, inch, BlackLaser, 1/2", x 224 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven in inch-maten. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummern

Artikelnummer 0Z688992
EAN 4013288038746
UBB 500643535890
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 05022096001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.