text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 80 RA Vario Ratelschroevendraaier 6mm Inbussleutel 115mm


80 RA Vario Ratelhandgreep, 6 x 115 mmRatel, fijn vertand voor kleine terughaalhoek, omschakelring (rechts, vast, links), max. draaimoment tot zo&apos,n 50 Nm, 6 mm binnenzeskant-opname. Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zac

Artikelnummer 4T130234
Hoogte 38
Gewicht 154
Lengte (mm) 115
Aansluitmaat Overig
Magnetisch Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 38
Gewicht 154
Lengte (mm) 115
Aansluitmaat Overig
Magnetisch Ja
Met greep Ja
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname Overig
Maat bitopname (mm) 6
Maat machineopname Overig
Maat machineopname (mm) 6
Dophouder Nee
Geschikt voor bits Ja
Merk Wera
Model 80 RA Vario

Omschrijving

80 RA Vario Ratelhandgreep, 6 x 115 mmRatel, fijn vertand voor kleine terughaalhoek, omschakelring (rechts, vast, links), max. draaimoment tot zo&apos,n 50 Nm, 6 mm binnenzeskant-opname. Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.

Artikelnummers

Artikelnummer 4T130234
EAN 4013288156242
UBB 500643539694
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05002901001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.