text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 300 Draaimoment-indicator TORX®, TX 10 x 2,0 Nm


Wera draaimomentschroevendraaier met vast draaimoment voor binnen TORX® schroeven. Beveiligd tegen manipulatie. Slanke zeskant-kling. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meerdelige Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.

Artikelnummer 0N365693
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 2 - 2
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Met schaal Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Type Torx Torque Indicator Screwdriver T10

Omschrijving

Wera draaimomentschroevendraaier met vast draaimoment voor binnen TORX® schroeven. Beveiligd tegen manipulatie. Slanke zeskant-kling. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meerdelige Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.

Artikelnummers

Artikelnummer 0N365693
EAN 4013288093370
UBB 500643622268
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05027934001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.