text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaierset 160 iS/7 7-delig sleuf / PH / +-(SL / PZD) extra slim VDE WE


160 iS/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + eenpolige fasetester + houder. Met gereduceerde klingdiameter, 7-delig 2x 162 iS PH VDE geïsoleerde Phillips Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 1x 165 iS PZ/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven, kling met gereduceerde diameter: # 2 x 100 mm 3x 160 iS VDE geïsoleerde sleuf schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter: 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm 1x 247 Eenpolige fasetester: 0.5 x 3 x 70 mm7-delige schroevendraaierset met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie, om diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en verdraaien. Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode. Wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Inclusief eenpolige fasetester en 1 houder om het gereedschap op te kunnen bergen.

Numero articolo 0Z277615
Geïsoleerd Ja
Verpakking Box
Geïsoleerd 1000 V Ja
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Ja
Confezionato per 1

Specifiche

Geïsoleerd Ja
Verpakking Box
Geïsoleerd 1000 V Ja
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 4
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 7
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Greepuitvoering Overig
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merk Wera
Goederencode 82054000
Model 160 IS/7
Type Screwdriver Set

Descrizione

160 iS/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + eenpolige fasetester + houder. Met gereduceerde klingdiameter, 7-delig 2x 162 iS PH VDE geïsoleerde Phillips Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 1x 165 iS PZ/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven, kling met gereduceerde diameter: # 2 x 100 mm 3x 160 iS VDE geïsoleerde sleuf schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter: 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm 1x 247 Eenpolige fasetester: 0.5 x 3 x 70 mm7-delige schroevendraaierset met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie, om diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en verdraaien. Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode. Wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Inclusief eenpolige fasetester en 1 houder om het gereedschap op te kunnen bergen.

Numeri di articolo

Numero articolo 0Z277615
EAN 4013288160713
UBB 500643273690
UNSPSC 27111728
Nr articolo produttore  05006480001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.