Savan Waalwijk - 8797436706958
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
Solderen
Accessoires & benodigdheden
C0466.321.199
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
Weller soldeerstift S32 longlife recht punt 2 mm diamter 3,5 mm
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
C0466.321.199
Uitvoering
Recht
Uitvoering soldeerpunt
Overig
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
2
Buitendiameter schacht (mm)
3.5
Merken
Weller
Gewicht per stuk (g)
13
Model
S32
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Recht
Uitvoering soldeerpunt
Overig
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
2
Buitendiameter schacht (mm)
3.5
Merken
Weller
Gewicht per stuk (g)
13
Model
S32
Type
Straight Soldering Tip
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
C0466.321.199
EAN
4003019000524
UBB
410236083201
UNSPSC
23271809
Fabrikant artikelnummer
T0054321199