Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
24540
24540.060.050
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M6
Lengte
50 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk(max.)
11
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
50
n
1.6
P
1
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈2009
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
Artikelnummers
Artikelnummer
24540.060.050
EAN
8715492633712
UBB
950353137744
UNSPSC
31161504