Machineschroeven
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
Machineschroeven
24540
24540.020.012
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2X12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M2
Lengte
12 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk(max.)
3.8
Voldraad als L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
12
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
963
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈2370
ISO
≈2009
Artikelnummers
Artikelnummer
24540.020.012
EAN
8715492632487
UBB
950353129253
UNSPSC
31161504