Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Toebehoren
0U260434
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
Verlenging NG.210A
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor uw veiligheid: gebruik de impact-verlengstukken met de bijpassende ringen en borgpennen.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0U260434
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (mm)
250
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
Overig
Aansluitmaat (mm)
139.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (mm)
250
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
Overig
Aansluitmaat (mm)
139.7
Vierkant
Overig
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Facom
Type
Impact Reducer
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voor uw veiligheid: gebruik de impact-verlengstukken met de bijpassende ringen en borgpennen.
Artikelnummers
Artikelnummer
0U260434
EAN
3148516582324
UBB
500638224443
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
NG.210A