Verend drukstukken met kogel en zaaggleuf
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
Technische & machineonderdelen
Technische producten
Verende drukstukken
Verend drukstukken met kogel en zaaggleuf
56950
56950.200.030
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
Verend drukstuk met kogel en zaaggleuf Automatenstaal M20X30
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Automatenstaal
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
34
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
30 mm
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Automatenstaal
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
34
Afmetingen
d-D
M20
h
4.5
L (mm)
30
n
2.5
P
2.5
Veerdruk (N)
80
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56950.200.030
EAN
8715492872555
UBB
950373249289
UNSPSC
31160000
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen