Toebehoren
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
Tappen
Toebehoren
F8000.004.012
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
Völkel Wringijzer DIN 1814 GR. 2
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
F8000.004.012
Totale lengte (mm)
280
Verstelbaar
Ja
Grootte wringijzer
2
Vierkante opname (mm)
4 - 12
Merken
Völkel
Gewicht per stuk (g)
313.4
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
280
Verstelbaar
Ja
Grootte wringijzer
2
Vierkante opname (mm)
4 - 12
Merken
Völkel
Gewicht per stuk (g)
313.4
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Adjustable Tap Wrench Zinc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F8000.004.012
EAN
4022835130208
UBB
240202010676
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
13020