Snijplaten en Snijmoeren
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
5W431461
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
Völkel Snijmoer DIN 382 HSS M25X1,5
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
5W431461
Uitvoering
Snijmoer
Draadmaat (metrisch)
25
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
HSS
Merken
Völkel
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hexagon Die Nut
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Snijmoer
Draadmaat (metrisch)
25
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
HSS
Merken
Völkel
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hexagon Die Nut
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5W431461
EAN
4022835267089
UBB
500690850200
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
26708