text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE M3


Artikelnummer 3G626054
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 6
Totale lengte (mm) 46
Schachtdiameter (mm) 4
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 6
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 6
Totale lengte (mm) 46
Schachtdiameter (mm) 4
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 6
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 3.2
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummern

Artikelnummer 3G626054
EAN 4022835912552
UBB 500691324759
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 91255
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.