Machinetappen
Alle categorieën
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Snij- & boorgereedschappen
Tappen
Machinetappen
6Y856092
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 1.3/4X12 C 35° RSP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6Y856092
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
67
Totale lengte (mm)
187
Schachtdiameter (mm)
31.5
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
67
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
67
Totale lengte (mm)
187
Schachtdiameter (mm)
31.5
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
67
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
12
Sleutelvierkant (mm)
25
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Y856092
EAN
4022835833024
UBB
500513434943
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
83302