Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5M692015
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G NPT 2
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
5M692015
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
41
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
40
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
41
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
41
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
40
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
41
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
11.5
Sleutelvierkant (mm)
31.5
Draadmaat (inch)
2 inch
Merken
Völkel
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5M692015
EAN
4022835884545
UBB
500691251150
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
88454