text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSW 9/16


Artikelnummer 5W941031
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 11.2
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 30
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 11.2
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 30
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 12
Sleutelvierkant (mm) 9
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5W941031
EAN 4022835845249
UBB 500691218332
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 84524
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.