text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Völkel Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E G 3/8


Artikelnummer 1G168564
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 19
Sleutelvierkant (mm) 9
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merken Völkel
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1G168564
EAN 4022835785163
UBB 500691066939
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 78516
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.