Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0J345090
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE VAP 12X1.75
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
0J345090
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
29
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
29
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
29
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
29
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
7
Merken
Völkel
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0J345090
EAN
4022835315766
UBB
500513519016
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
31576