Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1Y400007
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M33
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
1Y400007
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
180
Schachtdiameter (mm)
25
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
50
Spoed schroefdraad (mm)
3.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
180
Schachtdiameter (mm)
25
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
50
Spoed schroefdraad (mm)
3.5
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
20
Merken
Völkel
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Y400007
EAN
4022835384809
UBB
500691009368
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
38480