Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0N151308
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M30
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0N151308
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
180
Schachtdiameter (mm)
22
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
45
Spoed schroefdraad (mm)
3.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
180
Schachtdiameter (mm)
22
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
45
Spoed schroefdraad (mm)
3.5
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
18
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0N151308
EAN
4022835384786
UBB
500691009103
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
38478