text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M14


Artikelnummer 3G887737
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 9
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3G887737
EAN 4022835384540
UBB 500691007792
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 38454
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.