text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 34X2.0 links B


Artikelnummer 6O794581
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 170
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 170
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 22
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6O794581
EAN 4022835348719
UBB 500513460831
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34871
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.