text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E RD 42


Artikelnummer 7W314994
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 32
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 50
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 32
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 50
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 6
Sleutelvierkant (mm) 24
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7W314994
EAN 4022835794592
UBB 500691084916
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 79459
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.