Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4W594272
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E RD 28
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
4W594272
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
36
Totale lengte (mm)
160
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
36
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
36
Totale lengte (mm)
160
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
36
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
8
Sleutelvierkant (mm)
16
Merken
Völkel
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4W594272
EAN
4022835794523
UBB
500691083504
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
79452