Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5Z795649
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E RD 16
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
5Z795649
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
32
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
32
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
8
Sleutelvierkant (mm)
9
Merken
Völkel
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Z795649
EAN
4022835794462
UBB
500691082365
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
79446