text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E M8X1,0


Artikelnummer 2F991957
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merken Völkel
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2F991957
EAN 4022835394112
UBB 500691021975
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 39411
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.