text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E M45X1,5


Artikelnummer 1T980007
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 29
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 1T980007
EAN 4022835394860
UBB 500691029572
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 39486
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.