text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E UNF 1/4


Artikelnummer 6W202668
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 17
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 17
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 17
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 17
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 28
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6W202668
EAN 4022835765141
UBB 500691057789
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 76514
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.